和平フレイズ
和平フレイズの テーブルウェア(卓上備品・食器)
和平フレイズの グラス・食器・カトラリー
和平フレイズの マグカップ・グラス・コップ
サチューン カラータンブラー MEシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:内ビン/ステンレス鋼、胴部/ステンレス鋼、飲み口本体:ポリスチレン、パッキン/シリコーンゴム●商品サイズ(約):幅7.8×奥行7.5×高さ14.5cm●保温効力:70度以上(1時間)●保冷効力:8度以下(1時間)
注文コード
05283139
品番
ME-7451
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
いつもの飲み物を美味しい温度で飲めるタンブラー。どんなシーンにも馴染むカラーの2本組。プレゼントにもおすすめです。
仕様
●材質:内ビン/ステンレス鋼、胴部/ステンレス鋼、飲み口本体:ポリスチレン、パッキン/シリコーンゴム●商品サイズ(約):幅7.8×奥行7.5×高さ14.5cm●保温効力:70度以上(1時間)●保冷効力:8度以下(1時間)
アズワン品番
68-5053-23