仕様●ピーク波長量:505nm●本体サイズ:W290×D230×H81mm (含・フィルターカバー/103mm)●フィルタサイズ:140mm×130mm(有効面130×120mm)衝撃に強い強化ガラス製●使用LED:高照度チップ型LED 25個 フィルター直下に均等配置●発光面フィルター:多層膜蒸着ダイクロイックフィルターに蛍光反射防止特殊複合加工●機能:1.スイッチ長押し、出力1.5倍(30秒間) 2.オートオフ設定機能(20分間)●観察用カバーフィルター:キャストアクリル製560nm以下カット、オレンジ色フィルターカバー●対応蛍光試薬:EtBr DsRed(R)AlexaFluor532(R)Flamingo(R)Gel Green(R)Gel Red(R) SYPRO Red(R) YFP 等、励起波長485〜510nm程度の試薬に適合●電源 (ACアダプター):IN: 100〜240V 50〜60Hz ユニバーサル OUT: 24V 2.7A PSE/UL/CE 認証●消費電力:通常時39W 高出力時58.5W●ランプ寿命:約4万時間(計算上の予想値)●冷却:マイクロファンによる強制空冷方式●付属品:AC-DCアダプター 取説 保証書●重量:1.8kg
アズワン品番68-5060-13