超高輝度LEDトランスイルミネーター 60W LEDシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 05283367 品番 LED470-TR60W2
参考基準価格(税別)¥179,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

最大60W・直下光源の超高照度透過照明、ダイクロイックフィルター採用でバックグラウンド完全除去・微弱バンドも明瞭、単色発光で高効率なLEDと、マイクロファン強制空冷で発熱は僅か、検体劣化を防ぎます、消し忘れ防止オートオフ機能、安心の純国産製品

仕様●ピーク波長量:470nm●本体サイズ:W290×D230×H81mm (含・フィルターカバー/103mm)●フィルタサイズ:140mm×130mm(有効面130×120mm)衝撃に強い強化ガラス製●使用LED:高照度チップ型LED 25個 フィルター直下に均等配置●発光面フィルター:多層膜蒸着ダイクロイックフィルターに蛍光反射防止特殊複合加工●機能:1.スイッチ長押し、出力1.5倍(30秒間) 2.オートオフ設定機能(20分間)●観察用カバーフィルター:キャストアクリル製560nm以下カット、オレンジ色フィルターカバー●対応蛍光試薬:SYBR Green(R) SYBR Gold(R) SYBR Safe(R) Gel Green(R) Midori Green(R) SYPRO Orenge(R) SYPRO Ruby(R) 等、励起波長450〜490nm程度の試薬●電源 (ACアダプター):IN: 100〜240V 50〜60Hz ユニバーサル OUT: 24V 2.7A PSE/UL/CE 認証●消費電力:通常時39W 高出力時58.5W●ランプ寿命:約4万時間(計算上の予想値)●冷却:マイクロファンによる強制空冷方式●付属品:AC-DCアダプター 取説 保証書●重量:1.8kg アズワン品番68-5060-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする