曜日別特売
LED470-DF36W 高輝度LEDトランスイルミネーター 36W LEDシリーズ 美舘イメージング 05283376

LED470-DF36W 高輝度LEDトランスイルミネーター 36W LEDシリーズ 美舘イメージング 05283376
LED470-DF36W 高輝度LEDトランスイルミネーター 36W LEDシリーズ 美舘イメージング 05283376
LED470-DF36W 高輝度LEDトランスイルミネーター 36W LEDシリーズ 美舘イメージング 05283376

高輝度LEDトランスイルミネーター 36W LEDシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番68-5060-14
内容量1式注文コード05283376品番LED470-DF36W
参考基準価格(税別)¥141,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

一般市販品の3倍以上の高照度 36W、バックグラウンド除去に有利な暗視照明方式で廉価実現、業界唯一のダイクロイックフィルターで微弱バンドも明瞭、単色発光で高効率なLEDと、マイクロファン強制空冷で発熱は僅か、検体劣化を防ぎます、安心の純国産製品

仕様●ピーク波長量:470nm●本体サイズ:W290×D230×H100mm (含・カバー/H125mm)●フィルタサイズ:140mm×130mm(有効面)衝撃に強い強化ガラス製●使用LED:高照度チップ型LED 24個 並行配置並行配置●光源フィルター:LED 素子に直接多層ダイクロイックフィルターを設置、長波長側を除去●観察用カバーフィルター:キャストアクリル製560nm以下カット、オレンジ色フィルターカバー●対応蛍光試薬:SYBR Green(R) SYBR Gold(R) SYBR Safe(R) Gel Green(R) Midori Green(R) SYPRO Orenge(R) SYPRO Ruby(R) 等、励起波長450~490nm程度の試薬●電源 (ACアダプター):IN: 100~240V 50~60Hz ユニバーサル OUT: 24V 2.7A PSE/UL/CE 認証●消費電力:常時32W●ランプ寿命:約4万時間(計算上の予想値)●冷却:マイクロファンによる強制空冷方式●付属品:AC-DCアダプター 取説 保証書●重量:2.2kgアズワン品番68-5060-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする