仕様●ピーク波長量:505nm●本体サイズ:W290×D230×H100mm (含・カバー/H125mm)●フィルタサイズ:140mm×130mm(有効面)衝撃に強い強化ガラス製●使用LED:高照度チップ型LED 24個 並行配置並行配置●光源フィルター:LED 素子に直接多層ダイクロイックフィルターを設置、長波長側を除去●観察用カバーフィルター:キャストアクリル製560nm以下カット、オレンジ色フィルターカバー●対応蛍光試薬:EtBr DsRed(R)AlexaFluor532(R)Flamingo(R)Gel Green(R)Gel Red(R) SYPRO Red(R) YFP 等、励起波長485~510nm程度の試薬に適合●電源 (ACアダプター):IN: 100~240V 50~60Hz ユニバーサル OUT: 24V 2.7A PSE / UL / CE 認証●消費電力:常時32W●ランプ寿命:約4万時間(計算上の予想値)●冷却:マイクロファンによる強制空冷方式●付属品:AC-DCアダプター 取説 保証書●重量:2.2kgアズワン品番68-5060-15