不織布ディスポキャップ 白 フリーサイズ 100枚入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード05283550 品番FV-DC-002
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別)
1,790

不織布ディスポキャップの使用勝手がよく、便利な「箱入りタイプ」です。髪の毛をしっかりガードし、優しい肌触りです。ビニール素材に比べ通気性が良く、長時間の使用でもムレにくいです。伸縮性のあるゴムバンドで頭部にフィットします。感染防止に適した使い捨てタイプです。
袋入りパッケージ(7-2738-01)のを箱入りにしたバージョン・派生商品です。

仕様●サイズ:フリーサイズ●材質:PP(ポリプロピレン)、不織布●未使用状態:約20×180mm●広げた状態:直径約250〜最大400mm●入数:1箱(100枚入) ※箱内に袋で梱包されています。 アズワン品番67-4767-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする