ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の ベッド 施設用
ナビス(アズワン)の ベッド本体 施設用
ベッドサイドテーブル MBT-3261シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
お客様組立品
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05283656
品番
MBT-3261-B
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ガス圧シリンダーでスムーズに高さ調節が可能です。低床ベッドに対応しています。
仕様
●幅×奥行×高さ(mm):800×400×670〜1060●色:ブラウン●材質:本体/スチール(塗装仕上げ)、天板/MDF合板●ベース高さ:約35mm●テーブルサイズ:800×400mm●キャスター:Φ24mm(ポリカーボネート製、ストッパーなし)●重量:約13kg●耐荷重:10kg●組み立て式(要工具)
アズワン品番
7-3617-22