大人のための粉ミルク 1ケース K11シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(12箱) 注文コード 05283866 品番 K11L
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,798
販売価格(税別)
9,998

乳糖を約90%カットし、牛乳を飲むとおなかがゴロゴロする方にもお飲みいただけます。高タンパク質・高カルシウムで、20種のビタミン・ミネラルと食物繊維を配合し、不足しがちな栄養素をしっかり補い、栄養バランスをサポートします。栄養機能食品(ビタミンD)です。ビタミンDは腸管でのカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助ける栄養素です。お湯や水で溶かして飲む、ほんのり甘い粉ミルクです。

仕様●容量:1箱(10g×10本)●成分:脱脂粉乳(国内製造)、デキストリン(でん粉糖化物)、乳たんぱく質、植物油(パーム核油、パーム油、カノーラ油、大豆油)、イソマルトオリゴ糖液糖、イヌリン(食物繊維)/レシチン、クエン酸K、塩化Mg、炭酸Ca、V.C、ピロリン酸鉄、V.E、グルコン酸亜鉛、炭酸K、ナイアシン、V.A、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、葉酸、V.K、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む) アズワン品番7-5297-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする