TRUSCO
TRUSCOの アンカーボルト
TRUSCOの 石膏ボード用アンカー
TRUSCOの ボードアンカー
ボードファスナー(スチール製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05283941
品番
B-409CBT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥560
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
中空壁用ファスナー
ねじの着脱が自在
簡単な施工で均一仕上げリ
スチール製で耐火性に優れる
取付板厚に応じたサイズバリエーション
フックタイプに4種類のバリエーションがあります
用途
照明器具取付
音響機器取付
棚受け取付
絵画・額の取付
材質
スチール製
全長(mm)
32
ねじ長さ(mm)
36
ドリル径(Φmm)
9.0
ねじ径(mm)
4
外径(Φmm)
6.8
締付板厚(mm)
3〜9
入数
8本
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05283941
B-409CBT
08338872
B-409CBT
ボードファスナー8本入
TRUSCO
1パック(8本)
¥
789
税込
¥
868
注文コードが変更になりました。