デジタル圧力計 EA729DZシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05283979 品番EA729DZ-0.1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥105,490
販売価格(税別)
95,900

注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

仕様●圧力:-100〜100kPa●接続:R1/4"●直径:82.5mm●表示器:LCD(表示高さ12mm)●材質:接続部/SUS316L ケース/ABS樹脂(黒) フロントパネル/PET樹脂●重量:約220g●電源:単4電池×2本(アルカリ乾電池付属)●精度:±1%F.S ±1digit●許容過負荷:150%F.S.●表示変換速度:0.1、0.3、0.5、1sec●温度影響:±0.05%F.S./℃(ゼロ点、スパン)●使用温湿度範囲:-10〜60℃、35〜85%RH%(氷結・結露不可)●防水保護等級:IP65相当●機能:・バックライト ・オートゼロ ・ピークホールド ・表示変換速度切替 ・オートパワーオフ ・オーバーレンジ表示 ・ローバッテリー表示 アズワン品番78-0519-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする