B-423BT ボードファスナー(スチール製) TRUSCO 05284002

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボードファスナー(スチール製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード05284002 品番B-423BT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥560
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

中空壁用ファスナー
ねじの着脱が自在
簡単な施工で均一仕上げリ
スチール製で耐火性に優れる
取付板厚に応じたサイズバリエーション
フックタイプに4種類のバリエーションがあります

用途
照明器具取付
音響機器取付
棚受け取付
絵画・額の取付
材質スチール製 全長(mm)45 ねじ長さ(mm)49 ドリル径(Φmm)9.0 ねじ径(mm)4 外径(Φmm)6.8 締付板厚(mm)17〜23

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05284002 B-423BT 08338845 B-423BT ボードファスナー10本入 TRUSCO ボードファスナー10本入 TRUSCO 1パック(10本) 719 税込791 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする