クロスLANケーブル CAT5e準拠 EA764BFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:エレコム●型番:LD-CTXT/BU30●カテゴリー:5e準拠●コネクター形状:RJ45●長さ:3.0m●直径:5.35mm●結線方式:クロス結線●外部被膜材質:PVC●導体構成:ヨリ線●芯数:8芯 注文コード05284040 品番EA764BF-3A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,507
販売価格(税別)
1,370
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ツメ折れ防止カバー付、2台のパソコンを接続するのに便利なクロスケーブル、隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタ、より線仕様

仕様●メーカー:エレコム●型番:LD-CTXT/BU30●カテゴリー:5e準拠●コネクター形状:RJ45●長さ:3.0m●直径:5.35mm●結線方式:クロス結線●外部被膜材質:PVC●導体構成:ヨリ線●芯数:8芯 アズワン品番78-1131-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする