エスコ
エスコの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
エスコの インバータ
エスコの インバータ本体
AC200V 三相モーター EA968Bシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカー:三菱電機●型番:SF-PRV●構造:フランジ取付(立形)●電圧:200V●極数:4極●出力:3.7kW●わく番号:112M
注文コード
05284076
品番
EA968BC-37A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥166,760
販売価格(税別)
¥
151,600
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
全閉外扇形・屋内形。
仕様
●メーカー:三菱電機●型番:SF-PRV●構造:フランジ取付(立形)●電圧:200V●極数:4極●出力:3.7kW●わく番号:112M
アズワン品番
78-1164-18