内容量1セット仕様●標準セット+バッテリー●色:ホワイト●サイズ:Φ90×150mm(バッテリーホルダー使用時/Φ99×172mm)●内蔵音源:15曲●電源:USB-C端子より供給または充電バッテリー●定格電圧:DC5V●最大出力(内蔵音源使用時):2W●外部入力端子使用時:4W●電源持続時間:約30時間(バッテリー使用時)●重量:215g●付属品(標準セット):アロマシート10枚(ラベンダー4枚、ゼラニウム3枚、ベンゾイン3枚)、USB ACアダプター、USB-Cケーブル、専用バッテリー●※本機の効果には個人差があります。注文コード05284085品番SL-3B-C-WH