スリーピオン3 Sleepion3 標準セット SL-3シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●標準セット●色:ホワイト●サイズ:Φ90×150mm(バッテリーホルダー使用時/Φ99×172mm)●内蔵音源:15曲●電源:USB-C端子より供給または充電バッテリー●定格電圧:DC5V●最大出力(内蔵音源使用時):2W●外部入力端子使用時:4W●電源持続時間:約30時間(バッテリー使用時)●重量:215g●付属品(標準セット):アロマシート10枚(ラベンダー4枚、ゼラニウム3枚、ベンゾイン3枚)、USB ACアダプター、USB-Cケーブル●※本機の効果には個人差があります。 注文コード05284101 品番SL-3-C-WH
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

音・光・香りの3つを融合し深く自然な眠りをサポートします。全15曲内蔵しており、各々45分間再生すると自動的に停止します。天然成分100%のアロマシートは個包装で取扱いが容易です。ろうそくのような自然な揺らぎをイメージした暖かな灯りが心を落ち着かせます。

仕様●標準セット●色:ホワイト●サイズ:Φ90×150mm(バッテリーホルダー使用時/Φ99×172mm)●内蔵音源:15曲●電源:USB-C端子より供給または充電バッテリー●定格電圧:DC5V●最大出力(内蔵音源使用時):2W●外部入力端子使用時:4W●電源持続時間:約30時間(バッテリー使用時)●重量:215g●付属品(標準セット):アロマシート10枚(ラベンダー4枚、ゼラニウム3枚、ベンゾイン3枚)、USB ACアダプター、USB-Cケーブル●※本機の効果には個人差があります。 アズワン品番67-9251-95
注意
●※本機の効果には個人差があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする