材料キャビネット 麻薬庫

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 お客様組立品 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番8-566-02 注文コード05284636 品番-
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

テンキー錠とシリンダー錠の二重ロック仕様です。

仕様●幅×奥行×高さ(mm):280×400×500●重量(kg):9.0●材質:スチール塗装仕上げ●棚板取り付けピッチ:50mm×7段●有効内寸法:240×350×455mm●麻薬庫固定用棚板耐荷重:40kg●付属品:シリンダー錠×2本、可動棚1枚、単4乾電池×2本(テスト用付属)●組み立て式(要工具)●※材料キャビネットのトレイ収納タイプに対応しています。トレイ収納タイプに設置の際は、麻薬庫固定用棚板をご使用ください。 アズワン品番8-566-02
注意
●※材料キャビネットのトレイ収納タイプに対応しています。トレイ収納タイプに設置の際は、麻薬庫固定用棚板をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする