ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 保管庫 施設用
ナビス(アズワン)の セキュリティ保管用品
材料キャビネット 麻薬庫
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
お客様組立品
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
8-566-01
注文コード
05284645
品番
-
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
テンキー錠とシリンダー錠の二重ロック仕様です。
仕様
●幅×奥行×高さ(mm):280×400×250●重量(kg):4.5●材質:スチール塗装仕上げ●棚板取り付けピッチ:50mm×3段●有効内寸法:240×350×205mm●麻薬庫固定用棚板耐荷重:40kg●付属品:シリンダー錠×2本、可動棚1枚、単4乾電池×2本(テスト用付属)●組み立て式(要工具)●※材料キャビネットのトレイ収納タイプに対応しています。トレイ収納タイプに設置の際は、麻薬庫固定用棚板をご使用ください。
アズワン品番
8-566-01
注意
●※材料キャビネットのトレイ収納タイプに対応しています。トレイ収納タイプに設置の際は、麻薬庫固定用棚板をご使用ください。