ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 鋼製小物
ナビス(アズワン)の 開口器・開創器
Tタイプ開口器 ナビマウス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
アズワン品番
8-584-02
注文コード
05284706
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
口唇にあわせた形状で、無理なく使用可能です。使い捨て(ディスポ)で衛生的にご使用いただけます。
仕様
●仕様:レギュラー●サイズ(mm):121×54×19●材質:PC(ポリカーボネート)●オートクレーブ:121℃●色:スケルトン(透明)
アズワン品番
8-584-02