クリーンベンチ・プラス 殺菌灯無し CTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05284846 品番CT-900ADL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥280,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。フィルターの交換目安をお知らせするランプを搭載し、クリーンな環境下での作業をサポートします。庫内にはハンガーパイプとフックが付いています。

仕様●外寸サイズ(mm):900×503×811●有効作業面寸法(mm):857×410●材質:作業面/ステンレス(SUS304)、側面窓・正面扉/PMMA(アクリル)、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)、ハンガーパイプ・フック/ステンレス、ランプ●フィルター構成:抗菌・防臭HEPAフィルター※集塵効果99.97%以上(0.3μm粒子)(□200mm×2枚)、モダアクリル・ポリエステル製プレフィルター●HEPAフィルター:□200mm×2枚●ファン風量:2m3/min●吹出風速:0.6m/s●フィルター交換目安お知らせランプ機能(稼働累計約1800時間)●重量:31kg●消費電力:94W●照明:15W蛍光灯×1本●電源:AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長約1.5m)●ハンガーパイプ(Φ25mm)×1本、フック×5本付き●※画像は8-615-01の画像です。8-615-02はフィルターおよびファンが2枚(基)となります。 アズワン品番8-615-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※画像は8-615-01の画像です。8-615-02はフィルターおよびファンが2枚(基)となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする