ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の チェア 施設用
ナビス(アズワン)の ドクター・ナース・クランケチェア
ナースチェア ラクーン/ワイド リング無し NVシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●仕様:リング無し●色:ピンク●★サイズ(mm):520×495×615〜745●材質:座面/抗菌・防汚加工ビニールレザー張り、クッション材/モールドウレタンフォーム、背/PP(ポリプロピレン)、脚/スチール粉体塗装●昇降方式:ガスシリンダー式(リングレバー付き)●座面サイズ:Φ400mm●座面の高さ:435〜565mm●本体サイズ:520×495×615〜745mm●重量:約6.8kg
注文コード
05285781
品番
NV-P-W
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
座面はモールドウレタン採用で、しっかりとした上質な座り心地です。昇降リングレバーは全方位から操作ができます。座面はアルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭ができます。
仕様
●仕様:リング無し●色:ピンク●★サイズ(mm):520×495×615〜745●材質:座面/抗菌・防汚加工ビニールレザー張り、クッション材/モールドウレタンフォーム、背/PP(ポリプロピレン)、脚/スチール粉体塗装●昇降方式:ガスシリンダー式(リングレバー付き)●座面サイズ:Φ400mm●座面の高さ:435〜565mm●本体サイズ:520×495×615〜745mm●重量:約6.8kg
アズワン品番
9-1290-01