ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 診察室備品
ナビス(アズワン)の パーテーション 診察室用
吸音カーテン PTCRシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05286840
品番
BW
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,307
販売価格(税別)
¥
1,188
バスケットに入れる
音の反響を抑える生地を使用しているため、吸音性能に優れています。
仕様
●幅×高さ(mm):450×70●色:ベージュ●材質:タッセル/ポリエステル100%●タッセル形状:舟形
アズワン品番
9-1403-01