ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 診察室備品
ナビス(アズワン)の パーテーション 診察室用
吸音カーテン PTCRシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05286876
品番
PTCR30-GY
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
音の反響を抑える生地を使用しているため、吸音性能に優れています。
仕様
●幅×高さ(mm):3000×1850●色:グレー●材質:カーテン/ポリエステル100%、アジャスターフック/プラスチック●防炎証明ラベル付き●遮光2級●ヒダ形状:1.5倍ヒダ●片開き●※タッセルは別売りです。9-1403-01〜03をお求めください。
アズワン品番
9-1371-03
注意
●※タッセルは別売りです。9-1403-01〜03をお求めください。