ウレタンコーティング

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(250mL) 注文コード05287177 品番8822
参考基準価格(税別)¥7,506 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2液のウレタンタイプのため、乾燥後の塗膜性能に優れ、耐チッピング性、耐水性、密着性、防錆性にも優れています。
粗い肌の補修に適しています

灰色 形態バッグ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.25L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06952626
2017-09-16
用途:
車の塗装時に、新車の様な模様が必要なので、

この荒さが必要なので昔から使用していますので、安心して使えます。

対象商品:
06952626
2016-06-16
用途:
フレームのコート
すずき自動車 様

新車の時と同じ感じの肌が出て、固まり具合もよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする