パワーリハビリRTS 400×1130×450mm TB-1142シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05287339 品番 TB-1142
参考基準価格(税別)¥415,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

腹筋・横腹筋の筋肉を理想的な往復抵抗でトレーニングができるリハビリマシーンです。

仕様●色:メディブルー●座幅×奥行×座高(mm):400(全幅740)×1130×450(全高900)●入数:1台●材質:本体/スチール(半艶消し黒塗装仕上げ)、座部/ビニールレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃加工)●重量:約50kg●耐荷重:約300kg アズワン品番9-1528-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする