高田ベッド製作所
高田ベッド製作所の リハビリ・生活補助
高田ベッド製作所の レクリエーション用品
パワーリハビリCPL 400×830×380/410mm TB-810シリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05287576
品番
TB-810
参考基準価格(税別)
¥383,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
胸・背・肩・腕等の筋肉を理想的な往復抵抗でトレーニングができるリハビリマシーンです。
仕様
●色:スカイブルー●座幅×奥行×座高(mm):400(全幅750)×830(最大1330)×380/410(全高1100)●材質:本体/スチール(半艶消し黒塗装仕上げ)、座部/ビニールレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃加工)●重量:約42kg●耐荷重:約300kg
アズワン品番
9-1531-12