パワーリハビリCPL 400×830×380/410mm TB-810シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05287655 品番 TB-810
参考基準価格(税別)¥383,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

胸・背・肩・腕等の筋肉を理想的な往復抵抗でトレーニングができるリハビリマシーンです。

仕様●色:レッド●座幅×奥行×座高(mm):400(全幅750)×830(最大1330)×380/410(全高1100)●材質:本体/スチール(半艶消し黒塗装仕上げ)、座部/ビニールレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃加工)●重量:約42kg●耐荷重:約300kg アズワン品番9-1531-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする