締付金具

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05287881 品番 A-65
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

ALJは差込口が2ヶ所あり本体の固定する方向によって差込口が選ぶことができます(同時に使用することは出来ません)。A100は実験台等の上に組立棒で枠組みを作るのに使用可能です。B85は2本のボルト付きですので、試験台等の上にスタンドを組む際に組み立て棒を深く固定して試験台の縁に確実に取り付け可能です。
試験台等の上にスタンドを組む際に、組み立て棒を固定して試験台の縁に確実に取り付け可能です。

仕様●形状:A-65●適合パイプ径:Φ16mm●取り付け可能幅:65mm●材質:本体/鋳鉄、ボルト部/鉄(三価クロメート仕上げ) アズワン品番67-8061-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする