残留塩素測定器 テストキット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード05287908 品番OYWT-41
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

DPDテストキットのオプション品。有効塩素測定用キット。DPDテストキット本体にセット済みの「DPDコンパレーター」を「ACコンパレーター」と交換し、ヨウ化カリウム試液を用いることで、検水の有効塩素濃度を簡単に測定することができます。

仕様●測定法:ヨウ素法●標準比色:10、50、100、200、300(mg/L)●ACテストキット製品構成:ACコンパレーター(標準比色板)1式/ヨウ化カリウム試液35mL・1本●ヨウ化カリウム試液CasNO.:7681-11-0●受注生産品 アズワン品番67-9285-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「残留塩素計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする