アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの 実験研究用クランプ
ステンレス両開きクランプ NCシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05287935
品番
NC-0S
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
3本ツメで器具をしっかりとつかめます。ステンレス製なので耐熱性・耐薬品に優れています。ツメ部分は耐熱性(105度)のキャップ付きで器具を保護します。
仕様
●全長:210mm●掴み幅:20mm●柄:Φ10×140mm●材質:爪・本体・柄/ステンレス製(SUS304相当)
アズワン品番
67-8061-58