ステンレス両開きクランプ NCシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05287951 品番 NCG-2L
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790

ステンレス製で耐食性に優れています。
3本ツメで器具をしっかりとつかめます。柄部分が長くなり大中と同じ支柱位置で固定することが出来ます。ステンレス製なので耐熱性・耐薬品に優れています。ツメ部分は耐熱性(180度)のガラスチューブ付きで器具を保護します。

仕様●全長:320mm●掴み幅:100mm●柄:Φ13×255mm●材質:爪・本体・柄/ステンレス製(SUS304相当) アズワン品番67-8061-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする