日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の 専門診療・科目別
日本光器製作所(NIKKO)の 眼科用品
日本光器製作所(NIKKO)の 視力検査用品
指示棒[アルカカラー]
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05288091
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●色:黒●長さ(mm):135〜645●材質:ステンレス(軸)、ABS樹脂(ヘッド)●重量:32g●伸縮式
アズワン品番
0-9274-12