鋏 白鳥 スーパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●サイズ:5.5inch●全長:145mm●刃渡り:64mm●重量:37g●亜鉛ダイカスト+ステンレス材●指掛:固定型●刃形状:段刃●ギザ刃●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。 注文コード05288127 品番SUPER BLF55
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

東京理器のシザーは「白鳥」から始まりました。確かな技術と豊富なラインナップで長く愛されるロングセラーブランドです。プロの方はもとより、一般の方にも広くお奨めできるシザーです。細かな作業に便利なミニカットシザー。ギザ刃仕様。キザキザの刃で柔らかい毛にも。▼刃に細かいギザギザのギザ刃加工が施されています。とくに柔らかい毛質の犬種などカットが難しい毛にもしっかりと対応できます。見た目だけでなく切れ味もエレガントなカットシザーです。

仕様●サイズ:5.5inch●全長:145mm●刃渡り:64mm●重量:37g●亜鉛ダイカスト+ステンレス材●指掛:固定型●刃形状:段刃●ギザ刃●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。 アズワン品番67-4574-37
注意
●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする