クリスタルベース
クリスタルベースの 研究関連用品・実験用必需品
クリスタルベースの 架台/スタンド/ホルダー類
クリスタルベースの ウェハー/特殊ケース
単結晶基板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
05288380
品番
SAP-C-S-○2in-5
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
汎用的な成膜用基板として使用されています。
仕様
●サイズ:Φ2inch×0.43mm●方位:C(0001)●研磨:片面鏡面●方位精度:(0001)±0.5°●面内方位:[11-20] オリフラ付
アズワン品番
68-0982-55