PC製ヘルメット 透明バイザー SC-12PCLRA-KPシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05288416 品番SC-12PCLRA-KP-W/S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

建設業労働災害防止協会推薦品です。クリアバイザーで上方視界を確保し、ストレス、事故を軽減します。頭頂部に近い通気孔が、内部のムレを効果的に軽減します。クリアバイザーで上方視界を確保します。サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。溝なしタイプです。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)、飛来・落下物用。墜落時保護用。
バイザー部分には、歪みが少なくクリアな上方視界を提供する、ベンド(弓なり)&ショート形状を採用。発泡スチロール等で作られたヘルメット内部に装着する衝撃吸収用パッドです。KPをつけることにより頭部への衝撃を軽減することができます。アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止します。RAバンド:柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。飛来・落下物、墜落時保護、電気用。(使用電圧7000V以下)。※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。

仕様●PC(ポリカーボネート)●440g●頭囲(cm):55〜62●内装一式(RAバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド)●KP(衝撃吸収ライナー)●国家検定合格品 アズワン品番67-3138-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする