不二貿易
屋外収納庫(ガーデンストレージ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05288652
品番
50619
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
アウトドア用品から小型農機具までたっぷりしまえる屋外収納庫
容量(L)
755
有効内寸(mm)
1080×630×1040-1070
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1158×710×1125
開口部(mm)
【前面】1020×1040
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
北海道地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
沖縄地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
離島
数量1以上のご注文
お送りできません