不二貿易
宅配/収納ボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05288670
品番
50618
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
再配達のストレス低減!大容量の宅配ボックス
寸法(cm)
【蓋部オープン】52×56×136
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
515×555×845
収納容量(L)
150
内寸(cm)
【前側】43.5×47×67【後側】43.5×47×77
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません