車載用パラソルサンシェード 普通車用 HED-4157

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05288730 品番HED-4157
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

『車載用パラソルサンシェード』は、車のフロントガラスに設置する折りたたみ式のサンシェードです。パッと開いて簡単にフロントガラスに取り付けられる傘式設計が魅力です。軽量で、折りたたみ傘のようにコンパクトに収納できてさらに専用袋付きなので、保存にも便利です。UVカット率は99.9%、UVカット基準値はUPF50+となっており、チタンシルバーコーティングによって直射日光を遮って紫外線をブロックすることで、車内温度の上昇を防ぎます。

用途車内の温度上昇抑制に。 ブラック サイズ(cm)本体展開時:約140×79×38 紫外線遮断率(%)99.9 適合車種普通車 紫外線カット基準値:UPF50+
注意
※本製品は車用サンシェードです。本来の用途以外に使用しないでください。本製品を使用したことによる車の破損、故障、汚れなど、メーカーは一切の責任を負いかねます。使用前に破損や欠陥が無いことを確認してからご使用ください。本製品には尖った部分があります。ご使用時は周りの人や物に当たらないよう、周りの安全を確認してご使用ください。ドライブレコーダーは内側に入れてください。反射熱で破損するおそれがあります。炎天下の車内は高温となり、サンシェードも非常に熱くなっております。取り外す際やけど等にご注意ください。開閉時に指などを挟まないようにご注意ください。本製品を乱暴に投げたりしないでください。本製品を火気の近く、または濡れたまま放置しないでください。水をかけたり、水に浸けたり、丸洗いは絶対にしないでください。乾かした柔らかい布でほこりなどを拭き取ってください。収納後は高温多湿になる場所、直射日光が当たる場所での保管、放置はしないでください。小さなお子様の手の届くところに置かないでください。製品のサイズは平置きでの測量のため、多少の誤差がありますのでご了承ください。廃棄の際は、各自治体の廃棄区分に従ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする