画像準備中

ステンワイヤーロープ(細径)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05290187 品番CWS-1S10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥910

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐磨耗性に優れ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています
特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります
適合スリーブは1本につき4ケ付いております

トラスコ品番213-4519 質量(kg)0.040 長さ(m)10 参考使用荷重(kg)15 ロープ径(Φmm)1.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05290187 CWS-1S10 08344725 CWS-1S10 ステンレスワイヤーロープ TRUSCO ステンレスワイヤーロープ TRUSCO 1本 999 税込1,099 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする