※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 補強パッド・角あて・コーナー
コーナーパット(ベルト荷締機38mm幅用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05291675
品番
GBN-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,330
角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。
適合
GV38
トラスコ品番
115-1258
種別
ベルト荷締機用
材質
ポリエステル原糸100%
長さ(mm)
300
ベルト幅(mm)
42
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05291675
GBN-38
08413011
GBN-38
ベルト荷締機用コーナーパット
TRUSCO
1個
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました。