曜日別特売
PCT-603B PCT603-B 電流センサ DC-300kHz ±600A 1000:1 ±10ppm 【国内正規品】【1年メーカー保証】 PINTECH 05292127

PCT-603B PCT603-B 電流センサ DC-300kHz ±600A 1000:1 ±10ppm 【国内正規品】【1年メーカー保証】 PINTECH 05292127
PCT-603B PCT603-B 電流センサ DC-300kHz ±600A 1000:1 ±10ppm 【国内正規品】【1年メーカー保証】 PINTECH 05292127

PCT603-B 電流センサ DC-300kHz ±600A 1000:1 ±10ppm 【国内正規品】【1年メーカー保証】PCT-603B

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05292127
品番
PCT-603B
参考基準価格(税別)¥119,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

【高精度電流測定で幅広い用途に対応】DC±200A~±600A(モデル別)まで対応し、最大±720Aの過負荷にも対応。精度±0.1%の高精度設計により、電源評価・インバータ・バッテリー試験などで信頼性の高い電流測定を実現します。
【広帯域DC~300kHz&高速応答】DC~300kHz(-3dB)の広帯域と200A/μsの高い変化率に対応し、急峻な電流変化も忠実に検出。スイッチング電源やモーター制御など高速応答が求められる測定に最適です。
【高い互換性と安定した出力】電流変換比1000:1、最大±200mA~±600mA出力に対応。±15V電源・DB9インターフェース採用で既存システムへの組み込みが容易、安定した信号出力で測定精度と再現性を向上させます。
【堅牢設計&広い動作環境】動作温度-40~+85℃、保存温度-55~+95℃に対応し、過酷な環境でも安定動作。最大開口36mmで多様な導体に対応し、コンパクト設計(約480g)で現場・ラボ問わず扱いやすい電流センサーです。
【保証&サポート】総代理店1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション公式(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
電流(A)
±600
周波数範囲
DC-300kHz
確度
±10ppm
RoHS指令(10物質対応)
対応
減衰比
1000:01:00
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする