オールインワン: スペクトラム・アナライザ + オシロスコープ + マルチメータ
スペクトラムアナライザー: 最大 9kHz ~ 3GHz の周波数範囲、100Hz の周波数分解能
オシロスコープ: 70MHz ~ 200MHz の帯域幅、250MSa/s のサンプリング レート、8K のメモリ深さ 最大 10,000wfrms/s の波形リフレッシュ レート、自動測定をサポート
マルチメーター: 4 1/2 桁のマルチメーター、電圧、電流抵抗、静電容量、ダイオード、導通テストの標準測定をサポートします。
標準USB Type-Cインターフェース、PC通信をサポート
HSA2105/HSA2307/HSA2310/HSA2320 標準構成:
スペクトラムアナライザホスト*1
USB Type-Cケーブル*1
プローブ*2
マルチメータ用テストリード*1
携帯用バッグ*1
クイックガイド*1
==========
バッテリー付属 : いいえ
高懸念化学物質:なし
モデル番号 : HSA2105/HSA2307/HSA2310/HSA2320
インターフェース:USB
DIY用品 : 電気用品
ディスプレイサイズ: 2.9インチ以下