HSA2307 スペクトラムアナライザHSA2000シリーズ (1.5GHz~3GHz、<-115dBm(2GHz~3GHz)) OWON(オウオン) 05292486

HSA2307 スペクトラムアナライザHSA2000シリーズ (1.5GHz~3GHz、<-115dBm(2GHz~3GHz)) OWON(オウオン) 05292486
HSA2307 スペクトラムアナライザHSA2000シリーズ (1.5GHz~3GHz、<-115dBm(2GHz~3GHz)) OWON(オウオン) 05292486
HSA2307 スペクトラムアナライザHSA2000シリーズ (1.5GHz~3GHz、<-115dBm(2GHz~3GHz)) OWON(オウオン) 05292486
HSA2307 スペクトラムアナライザHSA2000シリーズ (1.5GHz~3GHz、<-115dBm(2GHz~3GHz)) OWON(オウオン) 05292486
HSA2307 スペクトラムアナライザHSA2000シリーズ (1.5GHz~3GHz、<-115dBm(2GHz~3GHz)) OWON(オウオン) 05292486
HSA2307 スペクトラムアナライザHSA2000シリーズ (1.5GHz~3GHz、<-115dBm(2GHz~3GHz)) OWON(オウオン) 05292486

スペクトラムアナライザHSA2000シリーズ (1.5GHz~3GHz、<-115dBm(2GHz~3GHz))HSA2307

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
この商品はサンプルレート・周波数など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
サンプルレート
250MSa/s
周波数(Hz)
70MHz
注文コード
05292486
品番
HSA2307
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980

オールインワン: スペクトラム・アナライザ + オシロスコープ + マルチメータ
スペクトラムアナライザー: 最大 9kHz ~ 3GHz の周波数範囲、100Hz の周波数分解能
オシロスコープ: 70MHz ~ 200MHz の帯域幅、250MSa/s のサンプリング レート、8K のメモリ深さ 最大 10,000wfrms/s の波形リフレッシュ レート、自動測定をサポート
マルチメーター: 4 1/2 桁のマルチメーター、電圧、電流抵抗、静電容量、ダイオード、導通テストの標準測定をサポートします。
標準USB Type-Cインターフェース、PC通信をサポート
HSA2105/HSA2307/HSA2310/HSA2320 標準構成:
スペクトラムアナライザホスト*1
USB Type-Cケーブル*1
プローブ*2
マルチメータ用テストリード*1
携帯用バッグ*1
クイックガイド*1
==========
バッテリー付属 : いいえ
高懸念化学物質:なし
モデル番号 : HSA2105/HSA2307/HSA2310/HSA2320
インターフェース:USB
DIY用品 : 電気用品
ディスプレイサイズ: 2.9インチ以下

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
周波数(Hz)
70MHz
周波数範囲(Hz)
9kHz - 3GHz
サンプルレート
250MSa/s
表示桁数
41/2桁
表示更新レート
10,000wfrms/s
RoHS指令(10物質対応)
対応
レコード長
8k
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする