曜日別特売
70847 CE コンピュータ VT230W CATEYE(キャットアイ) 05295950

70847 CE コンピュータ VT230W CATEYE(キャットアイ) 05295950
70847 CE コンピュータ VT230W CATEYE(キャットアイ) 05295950
70847 CE コンピュータ VT230W CATEYE(キャットアイ) 05295950

CE コンピュータ VT230W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05295950
品番
70847
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

大きく見やすい大型液晶画面
コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」
シンプル操作のオートスタート専用モデル
装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー
防水性能:IPX8
使用電池:CR2032×2個〔メインユニット×1個、センサー×1個〕
計測機能:速度、時間、距離、平均速度、最高速度、積算距離、時刻、消費カロリー

用途
消費カロリーの計測が可能なベーシックなワイヤレスコンピュータ
色
ブラック
質量(g)
26.4
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする