0900 0900 大容量バッテリーセット 新規格対応 STATUSUNI(ステータスユニ) 05296370

0900 大容量バッテリーセット 新規格対応

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
05296370
品番
0900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
用途
STATUSUNI空調ウェア用ファン・バッテリーセット
容量
DC7.2V/6400mAh
質量(g)
バッテリー:271
バッテリー
充電式リチウムイオン電池(DC7.2V/6400mAh)
使用時間
「強風」にて約9時間弱
注意
※ご使用前に必ず付属の取扱説明書をお読みいただき、正しくご使用ください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする