STATUSUNI(ステータスユニ)
0930 ブラシレスファンセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
05296406
品番
0930
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
用途
STATUSUNI空調ウェア用ファン・バッテリーセット
容量
3.2V/10000mAh (5V/4800mAh)
質量(g)
バッテリー:220
バッテリー
リン酸鉄リチウム(LiFePO5/LFE)
使用時間
「強風」にて約5時間弱
注意
※ご使用前に必ず付属の取扱説明書をお読みいただき、正しくご使用ください