くず取り 風船 LK062

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05298703 品番LK062
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

主婦の声から生まれた便利な機能が満載。
衣類から出るホコリや糸くずなど、洗濯槽内に浮遊しているゴミをキャッチして、洗濯物に付着するのを防ぎます。
洗濯物の障害にならないように巧みに、水流を利用します。

タイプくず取り用 パッケージサイズ(mm)210×145×20 寸法(mm)104×104×170 材質本体:ポリプロピレン、風船:塩化ビニル樹脂、ネット:ナイロン 高さ(mm)20 縦(mm)210 横(mm)145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05298703
2025-12-18
用途:
洗濯機用
宮本企画 様

風船のタイプよりも吸着タイプの方がゴミや繊維くずは取れる。今回は間違って風船タイプをしまった買って

2025-07-12
用途:
洗濯
その他業種

安価で使い方も簡単。洗濯槽に入れておくだけで、ゴミが取れている。

2025-08-28
用途:
雑巾の洗濯
サービス業

くずはよく取れるが
2回の洗濯で風船がしぼんでしまいます。
しょっちゅう入れなおすのが面倒。

対象商品:
05298703
2023-07-04
用途:
洗濯時に

事務所の洗濯機にもともとついていたくず取りが壊れてしまったので
購入しました。場所が固定されないで、洗濯物と一緒に水流の
中で回るので、くずがよく取れるように思います。
たまにティッシュペーパー等がポケットに入ったたままの
作業服を洗ってしまうのですが、被害が最小に抑えられます。

対象商品:
05298703
2022-05-30
用途:
洗濯ゴミ取用
その他業種

ゴミや毛羽がぐんぐんとれるし、使用後にゴミを取り除くのがとても楽。
100均のとは比べ物にならない。

対象商品:
05298703
2015-06-18
用途:
フィルターの痛みが酷かったので、

値段もさる事、とても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする