アイセン
トイレブラシ スリムコンパクトケース付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
05298886
品番
TP001
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
スリムでコンパクトなミニサイズですので場所を問わず狭い場所にも最適です。
アルミの持ち手付きで持ち運びに便利。
ブラシは水はねしにくい植毛ブラシ。
使用場所
トイレ
トラスコ品番
764-4183
材質
本体:ABS樹脂、植毛台:ポリプロピレン、ブラシ柄:ポリプロピレン、ブラシ:ポリプロピレン、持ち手:アルミ
色
ホワイト
高さ(mm)
80
縦(mm)
290
横(mm)
70
アズワン品番
64-1129-14
繰り返し・詰め替え
対応