バスクロス トレピカ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05299044 品番BF823
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

片面は極細ブラシ効果で、ミゾ・キズに入り込んで汚れも簡単に落とせる。
もう片面は水だけで汚れを落とすマイクロファイバーとなっています。2つの効果で汚れをキャッチします。

材質ブラシ部:ポリエステル/スポンジ:ポリウレタンフォーム/マイクロファイバー:ポリエステル イエロー 高さ(mm)20 縦(mm)200 横(mm)150 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05299044
2018-08-15
用途:
トラックやマイカーの洗車!!

こんな丈夫なスポンジは他には無いです!!d( ̄  ̄)
マイクロファイバー側で汚れを落とし、反対側のスポンジでコーティング!!
いちいち持ち替えなくてもいいので、大変便利に使ってます!!
(o^^o)

本当に丈夫です!!!d( ̄  ̄)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする