楽叩き ふとんたたき(ブラシ付) LK056

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05299333 品番LK056
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

主婦の声から生まれた便利な機能が満載。
ふとんに付いたほこりを払えるブラシ付き。持ちやすく、すっぽ抜けを防止するグリップ。

材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:ナイロン 高さ(mm)40 縦(mm)585 横(mm)175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05299333
2017-11-23
用途:
車のマット叩き

ぱっと見大丈夫か?でしたが、悪くないです、買っても損は無いかな。

対象商品:
05299333
2015-08-31
用途:
自動車のマットたたき
自動車・二輪車・自転車関連業

●耐久性=見た目より耐久は良いです。ただ、叩き方のセンスもあるのでマットと平行に、大きな面で大きな円で叩くイメージで叩くと良いです。●自動車関係の量販店、ホームセンター等に類似品がありますが何ら変わらず使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする