アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの ブラシ
アイセンの パイプブラシ
排水口・目地ブラシ BKA05
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05299638
品番
BKA05
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
排水口まわり・目地洗いに最適。側面や底面が洗いやすいスリム形状にブラシですので、排水口やタイル目地などの隅々までスッキリと落とせます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
タイヤホイールブラシ 先曲りタイプ
モノタロウ
¥
219
¥
241
税込
使用場所
排水口まわり
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
25
縦(mm)
260
横(mm)
90
繰り返し・詰め替え
対応